{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 1 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D oldalazásnál | |
Szár | Hengeres szár | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 1,8, HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 13 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,08 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201075 8K | |
EAN / GTIN | 4062406186555 | |
Gyártó száma | 201075 8K |