{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 1 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D oldalazásnál | |
Szár | Hengeres szár | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 1,8, HA-val | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 16 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 21 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,07 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 201075 5M | |
EAN / GTIN | 4062406186517 | |
Gyártó száma | 201075 5M |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu VHM szármaró HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 5Mmm
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
61,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható
31,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
53,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
54,26 €
35,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
47,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | DLC | bevonat nélkül | bevonat nélkül | DLC | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög | 30 fok | 45 fok | 30 fok | 42 fok | 42 fok |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Típus | W | W | W | W | W |
Fogak száma Z | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |