{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 844 | |
Maróprofil | HR | |
Tűrés névleges ⌀ | ± 0,12 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 26 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,008 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192860 6M | |
EAN / GTIN | 4045197108364 | |
Gyártó száma | 192860 6M |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Nagyoló maró HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 6Mmm
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
51,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
27,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
42,94 €
30,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
271 darabszám azonnal szállítható
23,36 €
16,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Sarokletörés szöge | 45 fok | 90 fok | 45 fok | 45 fok |
Teljes hossz L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Szabvány | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Szerszámanyag | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 |
Spirálszög | 30 fok | 30-40 fok | 30 fok | 30 fok |