{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 844 | |
Maróprofil | HR | |
Tűrés névleges ⌀ | ± 0,12 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 43 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192860 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108531 | |
Gyártó száma | 192860 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nagyoló maró HSS-PM 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
247 darabszám azonnal szállítható
111,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
77,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható
69,56 €
53,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
216 darabszám azonnal szállítható
84,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
117,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Élhossz Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Szerszámanyag | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |