{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 15 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 844 | |
Maróprofil | HR | |
Tűrés névleges ⌀ | ± 0,12 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192860 15 | |
EAN / GTIN | 4045197108524 | |
Gyártó száma | 192860 15 |