{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 844 | |
Maróprofil | HR | |
Tűrés névleges ⌀ | ± 0,12 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 35 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 43 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Teljes hossz L | 84 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192860 10M | |
EAN / GTIN | 4045197108449 | |
Gyártó száma | 192860 10M |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Nagyoló maró HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 10Mmm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
69,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
47,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
50,18 €
26,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
28,76 €
22,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Sarokletörés szöge | 45 fok | 90 fok | 45 fok | 45 fok |
Színes gyűrű | zöld | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Tűrés névleges ⌀ | ± 0,12 | k10 | js12 | js12 |
Fogak száma Z | 5 | 4 | 4 | 4 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |