{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 68 mm | |
Teljes hossz L | 144 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192605 25M | |
EAN / GTIN | 4067263290995 | |
Gyártó száma | 192605 25M |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nagyoló maró HSS-Co8 25M mm
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható
145,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
189,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
166,26 €
114,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
97,51 €
80,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
258,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 fok | 90 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Színes gyűrű | nincs | Nincs | Nincs | Nincs | zöld |
Teljes hossz L | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | k10 | js12 | js12 | ± 0,12 |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |