Nagyoló maró HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 32mm

Cikkszám: 192605 32
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ k12 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 844 B
  • Maróprofil: NR
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 844 B
Maróprofil NR
Tűrés névleges ⌀ k12
Fogak száma Z 6
Spirálszög 30 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 53 mm
Teljes hossz L 133 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,5 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,031 mm
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 192605 32
EAN / GTIN 4067263291022
Gyártó száma 192605 32
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
781
Acél < 750 N/mm²
P
55
Acél < 900 N/mm²
P
55
Acél < 1100 N/mm²
P
29
Acél < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hátraköszörült NR profillal. A széles fogbordák profilváltozás nélkül utánköszörülhetők.
Homlokvágóél geometria üregmaráshoz és egyenetlen fogosztás.
6M – 25M méret - MID maró. Gyári szabvány szerinti gyártási méretek, amelyek a DIN 844 rövid és DIN 844 hosszú között helyezkednek el.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz