{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192605 6M | |
EAN / GTIN | 4067263281597 | |
Gyártó száma | 192605 6M |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nagyoló maró HSS-Co8 6M mm
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
34,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
271 darabszám azonnal szállítható
23,36 €
19,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Maróprofil | NR | NR |
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | 6 mm |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,006 mm | 0,006 mm |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,5 mm | 0,3 mm |