{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | js12 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 68 mm | |
Teljes hossz L | 144 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,6 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192645 25M | |
EAN / GTIN | 4045197107404 | |
Gyártó száma | 192645 25M |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nagyoló maró HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 25Mmm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
166,26 €
120,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
189,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
97,51 €
68,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
258,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
145,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 fok | 90 fok | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Teljes hossz L | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
Szabvány | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal |
Élhossz Lc | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Tűrés névleges ⌀ | js12 | k10 | js12 | ± 0,12 | k12 |
Fogak száma Z | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |