{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | js12 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 53 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,7 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192645 32 | |
EAN / GTIN | 4045197107435 | |
Gyártó száma | 192645 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Nagyoló maró HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
225,42 €
153,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
181,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
126,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
128,52 €
76,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 45 fok | 90 fok | 45 fok | 45 fok |
Szabvány | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Élhossz Lc | 53 mm | 106 mm | 53 mm | 53 mm |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 30 fok | 30 fok |
Tűrés névleges ⌀ | js12 | k10 | k12 | js12 |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,055 mm | 0,031 mm | 0,031 mm |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |