{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 9,7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 327 D | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Hosszlyukmaró |
Cikkszám | 191000 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197099013 | |
Gyártó száma | 191000 9,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hosszlyukmaró HSS-Co8 9,7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
17,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
33,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
20,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 63 | 63 | 63 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Spirálszög | 30 | 30 | 30 |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Típus | N | N | N |
Szár ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |
Termék fajtája | Hosszlyukmaró | Hosszlyukmaró | Hosszlyukmaró |