{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 327 D | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 11 mm | |
Teljes hossz L | 61 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Hosszlyukmaró |
Cikkszám | 191000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197098993 | |
Gyártó száma | 191000 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hosszlyukmaró HSS-Co8 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
17,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
31,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
20,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
27,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
40,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | sárga |
Teljes hossz L | 61 | 61 | 61 | 88 | 69 |
Szabvány | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Élhossz Lc | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Termék fajtája | Hosszlyukmaró | Hosszlyukmaró | Hosszlyukmaró | Hosszlyukmaró | Hosszlyukmaró |