{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 36 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 327 D | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Teljes hossz L | 112 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,072 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Hosszlyukmaró |
Cikkszám | 191000 36 | |
EAN / GTIN | 4045197099327 | |
Gyártó száma | 191000 36 |