{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 17 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 327 D | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,051 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Hosszlyukmaró |
Cikkszám | 191000 17 | |
EAN / GTIN | 4045197099167 | |
Gyártó száma | 191000 17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Hosszlyukmaró HSS-Co8, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 17mm
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
37,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
87,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
51,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
73,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Szabvány | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Élhossz Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 32 mm |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,051 mm | 0,051 mm | 0,051 mm | 0,046 mm |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |