{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 63 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Vállvastagság E | 2,4 mm | |
Maximális bemarási mélység ae max | 14 mm | |
Agy ⌀ | 32 mm | |
Furat ⌀ | 16 mm | |
Fogak száma Z | 26 | |
Menesztőfuratok száma | 4 | |
Menesztő furat ⌀ | 4,4 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 25,5 mm | |
Hozzávaló adapter | 179907 63; 80; 100 | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179915 63X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938060 | |
Gyártó száma | 179915 63X2 |