Körfűrész lap, TiAlN, ⌀×vastagság: 40X1mm

Cikkszám: 179915 40X1
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×vastagság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

40 mm
Vastagság 1 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Vállvastagság E 2,4 mm
Maximális bemarási mélység ae max 6 mm
Agy ⌀ 24 mm
Furat ⌀ 8 mm
Fogak száma Z 28
Menesztőfuratok száma 3
Menesztő furat ⌀ 4,4 mm
Menesztőfurat osztókör 17,5 mm
Hozzávaló adapter 179907 40; 50
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,015 mm
Maximális vágásmélység 6 mm
Alkalmas anyagok Fém
Belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 179915 40X1
Másolás
EAN / GTIN 4045197886590
Másolás
Gyártó száma 179915 40X1
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
800
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
400
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
180
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
130
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
120
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
85
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
35
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
90
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
70
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
200
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Levegő
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

GARANT VHM körfűrész lap extra vékony vágási szélességgel az anyagveszteség minimalizálásához. A vágási sebesség a HSS fűrészlapokhoz képest 3 – 4-szeresre növelhető. Megerősített váll a szerszám stabilitásának jelentős növeléséhez. A sík horonyfenék érdekében.

Figyelem:

A fűrészlap átmérő a DIN 1837/1838 szerint megengedett tűrésektől jelentősen elmarad, részben akár 50%-kal.
Fogazás alakja B.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz