{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 50 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Vállvastagság E | 2,4 mm | |
Maximális bemarási mélység ae max | 11 mm | |
Agy ⌀ | 24 mm | |
Furat ⌀ | 8 mm | |
Fogak száma Z | 28 | |
Menesztőfuratok száma | 3 | |
Menesztő furat ⌀ | 4,4 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 17,5 mm | |
Hozzávaló adapter | 179907 40; 50 | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179915 50X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938053 | |
Gyártó száma | 179915 50X2 |