{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 100 mm | |
Vastagság | 1,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Vállvastagság E | 2,4 mm | |
Maximális bemarási mélység ae max | 28 mm | |
Agy ⌀ | 38 mm | |
Furat ⌀ | 22 mm | |
Fogak száma Z | 44 | |
Menesztőfuratok száma | 5 | |
Menesztő furat ⌀ | 4,4 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 31,5 mm | |
Hozzávaló adapter | 179902 125 | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179915 100X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197887061 | |
Gyártó száma | 179915 100X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Körfűrész lap, TiAlN, ⌀×vastagság: 100X1,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
394,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
377,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm |
Furat ⌀ | 22 mm | 22 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Vastagság | 1,5 mm | 2 mm |
Fogak száma Z | 44 | 42 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap |