{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 50 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 1838 | |
Furat ⌀ | 13 mm | |
Fogak száma Z | 32 | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179820 50X2 | |
EAN / GTIN | 4045197247063 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM körfűrésztárcsa DIN 1838 B durva, bevonat nélkül, ⌀×vastagság: 50X2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
83,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
208,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 50 mm | 50 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN |
Furat ⌀ | 13 mm | 8 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Vastagság | 2 mm | 2 mm |
Fogak száma Z | 32 | 28 |