{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 125 mm | |
Vastagság | 2,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 1838 | |
Furat ⌀ | 22 mm | |
Fogak száma Z | 50 | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179820 125X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197247414 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM körfűrésztárcsa DIN 1838 B durva, bevonat nélkül, ⌀×vastagság: 125X2,5mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
367,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
529,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 125 mm | 125 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN |
Furat ⌀ | 22 mm | 22 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Vastagság | 2,5 mm | 2 mm |
Fogak száma Z | 50 | 50 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap |