{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 40 mm | |
Vastagság | 0,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 1838 | |
Furat ⌀ | 10 mm | |
Fogak száma Z | 50 | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179820 40X0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197246905 |