{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 100 mm | |
Vastagság | 3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 1837 | |
Furat ⌀ | 22 mm | |
Fogak száma Z | 80 | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179800 100X3 | |
EAN / GTIN | 4045197246523 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM körfűrésztárcsa DIN 1837 A, finom, bevonat nélkül, ⌀×vastagság: 100X3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
285,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
394,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm |
Furat ⌀ | 22 mm | 22 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Vastagság | 3 mm | 1,5 mm |
Fogak száma Z | 80 | 44 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap |