{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 80 mm | |
Vastagság | 1,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 1837 | |
Furat ⌀ | 22 mm | |
Fogak száma Z | 100 | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179800 80X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197246417 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VHM körfűrésztárcsa DIN 1837 A, finom, bevonat nélkül, ⌀×vastagság: 80X1,2mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
105,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
352,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 80 mm | 80 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN |
Furat ⌀ | 22 mm | 16 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Szerszámanyag | VHM | VHM |
Vastagság | 1,2 mm | 1,2 mm |
Fogak száma Z | 100 | 44 |