{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 63 mm | |
Vastagság | 0,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 1837 | |
Furat ⌀ | 16 mm | |
Fogak száma Z | 100 | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179800 63X0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197246295 |