Van alternatíva erre a termékre

Körfűrész lap durva 225X2/K mm

Cikkszám: 177450 225X2/K
Kedvezmény
68,95 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    225 mm
    Vastagság 2 mm
    Szerszámanyag HSS
    Furat ⌀ 32 mm
    Fogak száma Z 90
    Osztás t 8 mm
    Menesztőfuratok száma 2
    Menesztő furat ⌀ 8 mm
    Menesztőfurat osztókör 45 mm
    Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya Eisele
    belső hűtés nem
    Termék fajtája Körfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 177450 225X2/K
    EAN / GTIN 4045197095596
    Gyártó száma 177450 225X2/K

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    800
    Alu > 10% Si
    N
    600
    Acél < 500 N/mm²
    P
    37
    Acél < 750 N/mm²
    P
    22
    Acél < 900 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Precíz kivitel és jó minőség kedvező áron. A gőzölt felület véd az élrátét képződéstől.

    Felhasználás:

    Kis fordulatszámú gépeken (kb. 50 ford./perc).
    Fogosztás t: (Fogalak).
    • 4 mm (BW) − 1,0 − 1,5 mm falvastagságú profilokhoz és csövekhez.
    • 5 / 6 mm (HZ) − Közepes profilokhoz, csövekhez és tömör anyagokhoz 1,5 − 20 mm falvastagsággal ill. keresztmetszettel.
    • 7 / 8 mm (HZ) − Vastag profilokhoz és tömör anyagokhoz kb. 50 mm falvastagságig, ill. keresztmetszetig.
    • 10 − 16 mm (HZ) − Extra vastag keresztmetszetekhez és tömör anyaghoz 50 mm felett.

    Figyelem:

    • Rozsdamentes acéloknál (pl. V2A) a helyes vágási sebesség és kenés a döntő (lásd a 110020 sz. Forgácsolási kézikönyv adatait).
    • A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalsó ütési eltéréseknél a tárcsa jellemzői akár 50 %-kal kedvezőbbek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz