{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 80 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1838 | |
Furat ⌀ | 22 mm | |
Fogak száma Z | 40 | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 176000 80X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244468 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fém körfűrésztárcsa durva HZ 80X2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
59,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
194,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 80 | 80 |
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN |
Furat ⌀ | 22 | 16 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Vastagság | 2 | 2 |
Fogak száma Z | 40 | 30 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap |