{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 63 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1838 | |
Furat ⌀ | 16 mm | |
Fogak száma Z | 40 | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 176000 63X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244376 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fém körfűrésztárcsa durva HZ 63X2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
50,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
161,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 63 | 63 |
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN |
Furat ⌀ | 16 | 16 |
belső hűtés | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Vastagság | 2 | 2 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap |