{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 80 mm | |
Vastagság | 1,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1838 | |
Furat ⌀ | 22 mm | |
Fogak száma Z | 50 | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 176000 80X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197244444 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fém körfűrésztárcsa durva HZ 80X1,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
53,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
352,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 80 | 80 |
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN |
belső hűtés | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | VHM |
Vastagság | 1,2 | 1,2 |
Fogak száma Z | 50 | 44 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap |