Fém körfűrésztárcsa durva HZ 100X3 mm

Cikkszám: 176000 100X3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1838

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

100 mm
Vastagság 3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1838
Furat ⌀ 22 mm
Fogak száma Z 40
belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 176000 100X3
EAN / GTIN 4045197244574

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Acél < 500 N/mm²
P
37
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Minden tárcsa az oldalfelületen aláköszörülve. Az összes 200 mm ⌀ feletti méreten és a nagyon vékony tárcsákon a nagyobb stabilitás céljából megvastagított felfogó agyat képeztek ki. Pontosság, fogalak és oldalsó aláköszörülés a DIN 1840 szerint.
DIN 1838 C durva fogazású C alakú ívelt foggal. Nagy teljesítményű fogazat (HZ) elő- és utánvágóval. Az elővágó 0,15 – 0,30 mm-t kiáll az utánvágóhoz képest és a fogél mindkét szélén letörés található. Ezáltal a két fog között megoszlik a forgácsolási munka.

Felhasználás:

Különösen alkalmas alacsony és közepes szilárdságú munkadarabok vágására. A forgácsmegosztó fogalak miatt nagy forgácsolási teljesítményre képes.
Kérjük vegye figyelembe: Ha a munkadarabot nem vágja át teljesen, hanem csak befűrészeli, akkor a bevágás alján a fűrésztárcsa kiálló elővágó foga miatt egy plusz horony képződik.

Figyelem:

A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalsó ütési eltéréseknél a tárcsa jellemzői akár 50 %-kal kedvezőbbek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz