{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 20 mm | |
Vastagság | 0,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1837 | |
Furat ⌀ | 5 mm | |
Fogak száma Z | 64 | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 175000 20X0,3 | |
EAN / GTIN | 4045197241924 |