{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 200 mm | |
Vastagság | 1,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1837 | |
Furat ⌀ | 32 mm | |
Fogak száma Z | 160 | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 175000 200X1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197243423 |