{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 63 mm | |
Vastagság | 1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 1837 | |
Furat ⌀ | 16 mm | |
Fogak száma Z | 100 | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 175000 63X1 | |
EAN / GTIN | 4045197242853 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fém-körfűrésztárcsa finom 63X1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
36,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
288,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 63 | 63 |
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN |
Furat ⌀ | 16 | 16 |
belső hűtés | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | VHM |
Vastagság | 1 | 1 |
Fogak száma Z | 100 | 32 |