{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 160 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 1837 | |
Furat ⌀ | 32 mm | |
Fogak száma Z | 128 | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 175000 160X2 | |
EAN / GTIN | 4045197243348 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fém-körfűrésztárcsa finom 160X2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
75,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
300,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | TiAlN |
Furat ⌀ | 32 | 22 |
belső hűtés | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Vastagság | 2 | 2 |
Fogak száma Z | 128 | 54 |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap |