{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 400 mm | |
Fogak / coll | 4 | |
Szerszámanyag | Ko-Bi3 | |
Fogazás | normál | |
Szélesség | 32 mm | |
Vastagság | 1,6 mm | |
Befogó furat ⌀ | 8,5 mm | |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap |
Cikkszám | 171550 400/4 | |
EAN / GTIN | 4045197346902 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gépi fűrészlap, Ko-Bi3, Hossz L / colonkénti fogak: 400/4
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
35,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
29,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
16,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hossz L | 400 mm | 400 mm |
Szerszámanyag | Ko-Bi3 | HSS |
Befogó furat ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Vastagság | 1,6 mm | 2 mm |
Fogak / coll | 4 | 4 |
Fogazás | normál | normál |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap | Gépi fűrészlap |