{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 450 mm | |
Fogak / coll | 10 | |
Szerszámanyag | Ko-Bi3 | |
Fogazás | normál | |
Szélesség | 38 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Befogó furat ⌀ | 10,5 mm | |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap |
Cikkszám | 171550 450/10 | |
EAN / GTIN | 4045197346988 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gépi fűrészlap, Ko-Bi3, Hossz L / colonkénti fogak: 450/10
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
50,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
42,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
22,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
18,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség | 38 mm | 32 mm |
Hossz L | 450 mm | 450 mm |
Szerszámanyag | Ko-Bi3 | HSS |
Befogó furat ⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Vastagság | 2 mm | 2 mm |
Fogazás | normál | normál |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap | Gépi fűrészlap |