Gépi fűrészlap, HSS, Hossz L / colonkénti fogak: 400/4

Cikkszám: 171000 400/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,38 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,98 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L / colonkénti fogak Egységár ÁFA-val
  • Fogazás: normál

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 400 mm
Fogak / coll 4
Szerszámanyag HSS
Fogazás normál
Szélesség 32 mm
Vastagság 2 mm
Befogó furat ⌀ 8,5 mm
Termék fajtája Gépi fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 171000 400/4
EAN / GTIN 4045197094858
Gyártó száma 171000 400/4

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

GARANT − Fűrészlap molibdén ötvözetű nagy teljesítményű HSS (DMo5) gyorsacélból. A nagy keménység és a rendkívüli szívósság következtében különösen nagy vágási teljesítmény (rövid vágási idő és hosszú élettartam) érhető el. A precíz fogterpesztés egyenes vágásokat biztosít.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz