{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 300 mm | |
Fogak / coll | 10 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Fogazás | normál | |
Szélesség | 25 mm | |
Vastagság | 1,6 mm | |
Befogó furat ⌀ | 8,5 mm | |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap |
Cikkszám | 171000 300/10 | |
EAN / GTIN | 4045197094780 | |
Gyártó száma | 171000 300/10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gépi fűrészlap, HSS, Hossz L / colonkénti fogak: 300/10
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség | 25 mm | 32 mm |
Hossz L | 300 mm | 300 mm |
Befogó furat ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Vastagság | 1,6 mm | 2 mm |
Fogak / coll | 10 | 10 |
Fogazás | normál | normál |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap | Gépi fűrészlap |