{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 450 mm | |
Fogak / coll | 8 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Fogazás | normál | |
Szélesség | 32 mm | |
Vastagság | 2 mm | |
Befogó furat ⌀ | 10,5 mm | |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap |
Cikkszám | 171000 450/8 | |
EAN / GTIN | 4045197094940 | |
Gyártó száma | 171000 450/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gépi fűrészlap, HSS, Hossz L / colonkénti fogak: 450/8
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
22,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
18,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
13,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség | 32 mm | 38 mm |
Hossz L | 450 mm | 450 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Befogó furat ⌀ | 10,5 mm | 8,5 mm |
Fogak / coll | 8 | 8 |
Fogazás | normál | normál |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap | Gépi fűrészlap |