Gépi fűrészlap, HSS, Hossz L / colonkénti fogak: 450/6

Cikkszám: 171000 450/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,15 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,46 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L / colonkénti fogak Egységár ÁFA-val
  • Fogazás: normál

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 450 mm
Fogak / coll 6
Szerszámanyag HSS
Fogazás normál
Szélesség 32 mm
Vastagság 2 mm
Befogó furat ⌀ 10,5 mm
Termék fajtája Gépi fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 171000 450/6
EAN / GTIN 4045197094933
Gyártó száma 171000 450/6

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

GARANT − Fűrészlap molibdén ötvözetű nagy teljesítményű HSS (DMo5) gyorsacélból. A nagy keménység és a rendkívüli szívósság következtében különösen nagy vágási teljesítmény (rövid vágási idő és hosszú élettartam) érhető el. A precíz fogterpesztés egyenes vágásokat biztosít.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Gépi fűrészlap, HSS, Hossz L / colonkénti fogak: 450/6

Gépi fűrészlap, HSS, Hossz L / colonkénti fogak: 450/6

érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
22,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
18,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
206 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
16,71 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
13,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Hossz L 450 mm 450 mm
Szerszámanyag HSS HSS
Befogó furat ⌀ 10,5 mm 8,5 mm
Vastagság 2 mm 2 mm
Fogak / coll 6 6
Fogazás normál normál
Termék fajtája Gépi fűrészlap Gépi fűrészlap

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz