{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 400 mm | |
Fogak / coll | 6 | |
Szerszámanyag | Ko-Bi3 | |
Fogazás | normál | |
Szélesség | 32 mm | |
Vastagság | 1,6 mm | |
Befogó furat ⌀ | 8,5 mm | |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap |
Cikkszám | 171550 400/6 | |
EAN / GTIN | 4045197346919 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gépi fűrészlap, Ko-Bi3, Hossz L / colonkénti fogak: 400/6
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
35,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
29,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
16,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség | 32 mm | 32 mm |
Hossz L | 400 mm | 400 mm |
Szerszámanyag | Ko-Bi3 | HSS |
Befogó furat ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Vastagság | 1,6 mm | 2 mm |
Fogak / coll | 6 | 6 |
Fogazás | normál | normál |