Gördülő állványzat SG 1,35 x 1,80 m, kitámasztókkal és dupla platformmal Platformmagasság 11,47 m

Cikkszám: 167139
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Állvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 167139
    EAN / GTIN 4031405949898
    Gyártó száma 167139

    Leírás

    Leírás:

    • Biztos alumínium körcsőből készült, hegesztett vázrészekkel ellátott gurulóállvány
    • Minden állványalkatrész külön-külön is kapható csere- vagy bővítőalkatrészként.

    Jellemző:

    • A kioldók száma: 4
    • Munkavégzési magasság: 13470 mm
    • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
    • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 0 kg
    • Ballaszt Pro gém, belső tér, Közép építés: 30 kg
    • Ballaszt Pro gém, belső, oldalszerkezet: 30 kg
    • Terhelhetőség: 2 KN/m2
    • Külső, központi szerkezet használata: Nem megengedett
    • Külső használat, oldalszerkezet: Nem megengedett
    • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
    • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
    • Állvány szélessége: 4843 mm
    • Állványmagasság: 12570 mm
    • Állvány hossza: 5368 mm
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
    • Platform szélessége: 1350 mm
    • Platform magassága: 11470 mm
    • Platform hossza: 1800 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz