Platform féklap nélkül, kiegészítő merevítőkkel 1,8 m hosszú állványzathoz

Cikkszám: 27932
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 27932
EAN / GTIN 4031405279322
Gyártó száma 027932
L-szám L90110 1070
Gyártó MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Peremlap nélkül

Jellemző:

  • Szélesség: 600 mm
  • Magasság: 100 mm
  • Hossz: 1895 mm
  • Anyaga: Alumínium, fa
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 600 mm
  • Platform hossza: 1681 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz