Ballaszt súly felfüggesztő konzolokkal RAL 1021

Cikkszám: 27912
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 27912
EAN / GTIN 4031405279124
Gyártó száma 027912
L-szám L90110 750

Leírás

Leírás:

  • Akasztáshoz
  • A szükséges darabszámot lásd a ballasztozási táblázatokban.

Jellemző:

  • Szélesség: 115 mm
  • Magasság: 204 mm
  • Hossz: 213 mm
  • Anyaga: Acél bevonattal
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz