Gördülő állványzat 1,35 x 1,80 m kitámasztókkal és dupla platformmal Platformmagasság 11,35 m

Cikkszám: 167136
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Állvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 167136
    EAN / GTIN 4031405947887
    Gyártó száma 167136

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus alumínium körcsőből készült gördülő állványzat hegesztett vázrészekkel
    • Moduláris elv a rugalmas felhasználás érdekében: minden állványzatalkatrész külön-külön is kapható csere- vagy bővítőalkatrészként.
    • Nagyfokú rugalmasság és stabilitás az összecsukható kitámasztóknak köszönhetően
    • Ideális a fal felőli felállításhoz vagy a szűk folyosókon való mozgatáshoz is.
    • Négy Ø 200 mm-es, Ø 200 mm-es forgó görgő, centrikus teherfelhordással, fékekkel és magasságkiegyenlítő tengelyekkel.
    • Nagyméretű munkafelület 1,35 m szélességgel
    • Alumínium lábtáblák és korlátkeretek integrált térdkorláttal az esésvédelem érdekében
    • Szerszámmentes összeszerelés és szétszerelés a dugaszolható csatlakozóknak és a gyorskioldó kötőelemeknek köszönhetően
    • Az egyes alkatrészek kis súlya a könnyű kezelhetőség érdekében
    • Különböző platformhosszúságok kaphatók (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Munkamagasság akár 13,35 m-ig
    • GS-ellenőrzés a DIN EN 1004 szabvány szerint
    • Terhelési osztály/állványozási csoport 3: 2,0 kN/m²

    Jellemző:

    • A kioldók száma: 4
    • Munkavégzési magasság: 13470 mm
    • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 0 kg
    • Ballaszt állványzat, beltérben, oldalsó szerkezet: 140 kg
    • Ballaszt Pro gém, belső tér, Közép építés: 30 kg
    • Ballaszt Pro gém, belső, oldalszerkezet: 30 kg
    • Terhelhetőség: 2 KN/m2
    • Külső, központi szerkezet használata: Nem megengedett
    • Külső használat, oldalszerkezet: Nem megengedett
    • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
    • Belső, oldalsó szerkezet használata: Lehetséges és megengedett
    • Állvány szélessége: 3842 mm
    • Állványmagasság: 12570 mm
    • Állvány hossza: 4367 mm
    • Figyelem: Csak a tartozékokkal megfelel a DIN EN 1004-1:2021 szabványnak
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
    • Platform szélessége: 1350 mm
    • Platform magassága: 11470 mm
    • Platform hossza: 1800 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz