Standard gördülő állványzat 0,75 x 1,80 m platform magassága 5,20 m

Cikkszám: 166520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 166520
EAN / GTIN 4031405665200
Gyártó száma 166520
L-szám L90110 713

Leírás

Leírás:

  • Robusztus alumínium körcsőből készült gördülő állványzat hegesztett vázrészekkel
  • Moduláris elv a rugalmas felhasználás érdekében: minden állványzatalkatrész külön-külön is kapható csere- vagy bővítőalkatrészként.
  • Horganyzott acél alvázgerenda a könnyű helyváltoztatáshoz (alvázgerenda szélessége: 1500 mm)
  • Négy Ø 125 mm-es, fékkel ellátott forgó görgő
  • Platformok nagy hozzáférési nyílással
  • Alumínium lábtáblák és korlátkeretek integrált térdkorláttal az esésvédelem érdekében
  • Szerszámmentes összeszerelés és szétszerelés platformról platformra a dugaszolható csatlakozásoknak és a gyorskioldó kötőelemeknek köszönhetően.
  • Az egyes alkatrészek kis súlya a könnyű kezelhetőség érdekében
  • Akár 7,2 m-es munkamagasság
  • GS-ellenőrzés a DIN EN 1004 szabvány szerint
  • Terhelési osztály/állványozási csoport 3: 2,0 kN/m²

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 7200 mm
  • Ballaszt állvány, kültéren, központi szerkezet: 520 kg
  • Ballaszt állvány, belül, központi szerkezet: 150 kg
  • Külső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Külső használat, oldalszerkezet: Nem lehetséges
  • Belső, központi kialakítás: Lehetséges és megengedett
  • Belső, oldalsó szerkezet használata: Nem lehetséges
  • Állvány szélessége: 957 mm
  • Állványmagasság: 6300 mm
  • Állvány hossza: 1905 mm
  • Figyelem: Csak a tartozékokkal megfelel a DIN EN 1004-1:2021 szabványnak
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 750 mm
  • Platform magassága: 5200 mm
  • Platform hossza: 1800 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz