ø 200 mm-es lengőkerék rögzítőfékkel és csapszeggel

Cikkszám: 27958
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tekercs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 27958
    EAN / GTIN 4031405279582
    Gyártó száma 027958

    Leírás

    Leírás:

    • Kézifékkel és rögzítőfékkel
    • Terhelhetőség ø 125 mm-es méretben 300 kg-ig
    • Terhelhetőség ø 200 mm-es méretben 400 kg-ig

    Jellemző:

    • Szélesség: 300 mm
    • Magasság: 115 mm
    • Hossz: 320 mm
    • Anyaga: Tűzihorganyzott acél, műanyag
    • Max. Terhelhetőség: 400 kg
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
    • Görgő átmérője: 200 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz