{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 8093 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Élhossz Lc | 44 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 104 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Konfigurálható tűrések | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurálható minőségek | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164345 13 | |
EAN / GTIN | 4045197444844 | |
Gyártó száma | 164345 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-NC gépi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 13mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
188,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
201,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
58,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
328 darabszám azonnal szállítható
194,67 €
137,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
250,29 €
184,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kinyúlási hossz L1 | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm | 99 mm |
Színes gyűrű | zöld | zöld | nincs | zöld | zöld |
Szabvány | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Élhossz Lc | 44 mm | 44 mm | 76 mm | 44 mm | 44 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | HSS | VHM | VHM |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |