{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 8093 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Élhossz Lc | 44 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 104 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Konfigurálható tűrések | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164344 13 | |
EAN / GTIN | 4045197857699 | |
Gyártó száma | 164344 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM NC gépi dörzsár konfigurálható, TiAlN, Névleges ⌀ DC: 13mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
201,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
188,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
58,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
329 darabszám azonnal szállítható
194,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
250,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kinyúlási hossz L1 | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm | 99 mm |
Színes gyűrű | zöld | zöld | nincs | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 151 mm | 151 mm | 152 mm | 150 mm | 150 mm |
Névleges ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |