{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 8093 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 9,700 mm - 10,050 mm | |
Élhossz Lc | 38 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 91 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164344 10 | |
EAN / GTIN | 4045197857644 | |
Gyártó száma | 164344 10 |